Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol BergStak Secure Connector Sub-D Steckverbinder Buchse Vertikal, 3 x 37-polig / Raster 1mm, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2268532
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10160299-1111001LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3 x 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Montagetyp = PCB
Raster = 1mm
Serie = BergStak Secure Connector

Der Amphenol ICC BergStak Secure Steckverbinder enthält One-time- und Multi-Time-use-Lösungen. Beide Lösungen haben eine einzigartige Abschirmung zum Schutz der Signalübertragung. Das 3-reihige Kontaktdesign mit 1,0 mm Rastermaß verbessert die Platinenoberflächennutzung um 20 %. Die Familie kann eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit bis zu 32 Gbit/s unterstützen.EMV-Abschirmung Hochgeschwindigkeitsleistung bis zu 32 Gbit/s. Zweistrahlige Buchsenkontakte Blindsteckfunktion Modulare Ausführung Die Einmal-Option enthält manipulationssichere Schrauben- und Terminal- und Abschirmungsverriegelungsfunktion
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3 x 37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Montagetyp:
PCB
Raster:
1mm
Serie:
BergStak Secure Connector
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 2268532, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol Communications Solutions, 101602991111001LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,42*
2 Tage
800
1
€ 14,99*
ab € 5,46*
€ 12,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 5.136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.