Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 10160299-1111001LF MEZZANINE-BUCHSE, 111POS, 3 REIHEN, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3765464
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10160299-1111001LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: BergStak 10160299
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 111 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 10160299-1111001LF, 3765464, 376-5464
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 4,96*
    € 6,61*
    Lager 139
    800
    1
    € 14,99*
    ab € 5,44*
    € 12,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.