Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann WL450R LED Inspektionslampe 6 W / 3,7 V, IPX3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269474
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Lampentyp = LED
Nennspannung = 3,7 V
Leistung = 6 W
Länge = 40 mm
Modell = WL450R.
Schutzart = IPX3

Die schlanke Arbeitsleuchte ANSMANN WL450R verfügt über 6 W COB-LED. Er bietet eine Weitwinkelbeleuchtung.2 Magnete auf der Rückseite Gummi-Handgriff
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Nennspannung:
3,7 V
Leistung:
6 W
Länge:
40 mm
Modell:
WL450R.
Schutzart:
IPX3
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, stablampe led akku, handlampe akku, handlampe, 2269474, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, Ansmann, 16000304, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,52*
€ 20,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,27*
€ 20,70*
€ 4,00*
ab € 16,73*
€ 23,45*
2 Tage
1730
€ 3,90*
ab € 17,15*
€ 23,45*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 17,23*
€ 23,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.