Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3475-1600-0304 Herst.-Nr.: 1600-0304 EAN/GTIN: 4013674156450 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis zu entwickeln. Die WL450R slim ist eine professionelle Werkstattleuchte mit einem schmalen Lampen-Design. Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten an der Hebebühne, Inspektionen, in Werkstätten oder Industrie - vor allem an schlecht erreichbaren Stellen. Leistungsstark, robust und wetterfest Durch den Einsatz neuester COB-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein intensives weißes Licht. Die Hauptleuchte kommt dabei auf eine Helligkeit von bis zu 450 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Ein zusätzliches LED am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht, mit dem Sie garantiert nichts mehr übersehen. Das robuste Kunststoffgehäuse mit gummierten Teilen eignet sich optimal für die Benutzung bei unterschiedlichsten Bedingungen. Ergonomische Designkonzept durch und durch Das Gehäuse ist schmal und handlich geformt. Die gummierten Oberfläche sorgt für den nötigen Grip bei anspruchsvolle Arbeiten. Zwei integrierte Haltemagnete dienen der Fixierung und Ausrichtung der Leuchte an metallischen Gegenständen und zur einfachen Aufbewahrung am Werkstattwagen. Dadurch bleiben beide Hände frei für Ihre Arbeit in der Werkstatt, auf Baustellen oder bei Montagearbeiten. Mithilfe des großen Tasters kann zwischen der Haupt und Zusatz-LED unterschieden werden. Starker Akku - aufladen und loslegen Ein fest verbauter Lithium-Ionen Akku mit 3,7 V sorgt für lange Leuchtzeit. Die Werkstattleuchte kommt dabei auf bis zu 4,75 Stunden, das Zusatzlicht auf ca. 30 Stunden Leuchtdauer. Die WL450R slim kann mithilfe des mitgelieferten Micro-USB Kabel über alle USB Schnittstellen aufgeladen werden – und das ganz schnell und einfach innerhalb von 5,5 Stunden! Die integrierte LED neben der Micro USB Buchse informiert Sie zuverlässig über den aktuellen Ladezustand. Ob mobil oder zu Hause, mit der WL450R slim haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handlampe ansmann, handlampe akku, handlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 14,54* | € 20,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 14,79* | € 21,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 16,85* | € 23,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3475 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 17,06* | € 23,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 17,37* | € 23,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3475 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3475 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3475 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|