Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Piezoresistiver Drucksensor, 206kPa 103kPa THT 8-Pin DIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269652
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDRNN015PASA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 206kPa
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 8
Betriebsdruck max. = 103kPa
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
206kPa
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
8
Betriebsdruck max.:
103kPa
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, 2269652, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, HSCDRNN015PASA5, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 2.725,23*
€ 2.812,65*
2
€ 6,90*
ab € 3.449,54*
€ 3.516,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.812,65*
€ 3.347,0535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.788,81*
€ 3.318,6839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.741,12*
€ 3.261,9328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.725,23*
€ 3.243,0237
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 54,5046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.