Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler TICO 731 Zähler LCD 8-stellig, max. 30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hengstler TICO 731 Zähler LCD 8-stellig, max. 30Hz
Hengstler TICO 731 Zähler LCD 8-stellig, max. 30Hz
Artikel-Nr.:
     108EL-2274821
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 731 103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 7 mm
Zählfrequenz max. = 30Hz
Betriebstemperatur min. = -10°C

Hengstler StundenzählerDer Hengstler TICO 731-Stundenzähler ist ein 8-stelliger, selbstbetriebener elektronischer Betriebsstundenzähler mit LCD-Anzeige. Er wird mit einem Federclip für die Tafelmontage geliefert. Dieser Zähler wird in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt (HHHH:MM:SS). Er kann in Verbindung mit einem P/E-Schalter verwendet werden, um ein kontinuierliches pneumatisches Signal in eine Digitalanzeige umzuwandeln. Dieser Zeitzähler kann extern oder durch Drücken der vorderen Reset-Taste zurückgesetzt werden, die auch über eine Brückenleitung deaktiviert werden kann. Er hat eine maximale Zählfrequenz von 30 Hz. Dieser Zähler wird von einer 3-V-Lithiumbatterie versorgt.Eigenschaften und VorteileRücksetzbares Display Schraubanschluss Typ Halten: Display-Speicherkontakt (negativ, 30 Hz) Tastensperre: Verriegelung der Haltetaste Gate-Messung mit 6 Sekunden Messzeit in Imp/min Plattenausschnitt: 45 mm x 22 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C.AnwendungenIndustrielle Zählanwendungen Steuerungs- und Überwachungssysteme FertigungsmontagelinieZertifizierungenSchutzart IP54
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
7 mm
Zählfrequenz max.:
30Hz
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 2274821, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0731103, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 35,59*
€ 47,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,57*
€ 47,74*
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 81,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 731 201
ab € 41,39*
Ähnlich
Hengstler
0 731 301
ab € 50,10*
Ähnlich
Hengstler
0 731 101
ab € 31,76*
Ähnlich
Hengstler
0 731 104
ab € 35,86*
Ähnlich
Hengstler
0 731 104S
ab € 40,23*
Ähnlich
Hengstler
0 731 201S
ab € 55,85*
Ähnlich
Hengstler
0 731 303
ab € 63,11*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204
ab € 39,48*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204S
ab € 70,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.