Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Zähler
>
Betriebsstundenzähler
>
Artikel
Zähler Tico 731 Zeitzähler (hhhhhh.hh), 12-24 VDC LCD, 8-stellig, Bautiefe 32 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1516-0 731 204
Hersteller:
Hengstler
Herst.-Nr.:
0 731 204
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler
Tico 731 Typ 2
Zeitzähler (hhhhhh.hh), 12-24 VDC LCD, 8-stellig, Bautiefe 32 mm
Anzeigevariante LCD
Zählertyp Zeitzähler (hhhhhh.hh)
Beschreibung Zeitzähler (hhhhhh.hh), 12-24 VDC LCD, 8-stellig, Bautiefe 32 mm
Anzeige 8-stellig
Ziffernhöhe 7 mm
Befestigung Schraubklemmen
Werterhaltung NV-FRAM > 10 Jahre
Reset manuelles Reset über Tastatur (sperrbar) externes Reset mit statischem Verhalten, negativ schaltend, bedämpft 30 Hz
Elektr. Anschluss Schraubklemmen
Amplitudenschwellen Spannungseingang: < 0,7 V und > 5 V, max. 30 V DC
Betriebstemperatur -10 ... 50 °C
Aktive Flanke negative oder positive Flanke programmierbar
Lagertemperatur -20 ... +60 °C
Impulsform beliebig (bei max. Frequenz Rechteck 1:1)
Schutzart Frontseite IP 54 Anschlüsse IP 20
Verriegelung programmierbar
Zählerbetriebsart Eingang addierend
Steuereingang Reset
RoHS konform
Fronttafelausschnitt 45 + 0,6 x 22 + 0,3 mm
Fronttafelstärke max. 14 mm
Bautiefe 32 mm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Lager 1516
>
Zähler
>
Zeit Zähler
Weitere Suchbegriffe:
betriebsstundenzähler
,
betriebsstundenzähler ip54
,
Zähler
,
Summenzähler
,
tico
,
Tico
,
Vorwahlzähler
,
731
,
0731204
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler TICO 731 Aufwärts Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 7.5kHz, 12 → 24 V dc
Hengstler
0 731 201
ab € 41,54*
Ähnlich
Hengstler TICO 731 Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 20Hz, 12 → 250 V ac/dc
Hengstler
0 731 301
ab € 50,15*
Ähnlich
Hengstler TICO 731 Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 7.5kHz
Hengstler
0 731 101
ab € 31,85*
Ähnlich
Hengstler TICO 731 Zähler LCD 8-stellig, max. 30Hz
Hengstler
0 731 103
ab € 35,33*
Ähnlich
Zähler Tico 731 Impulszähler, 12-24 VDC LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe
Hengstler
0 731 104S
ab € 40,39*
Ähnlich
Zähler Tico 731 Impulszähler, 12-24 VDC LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe
Hengstler
0 731 201S
ab € 55,88*
Ähnlich
Zähler Tico 731 Zeitzähler (hhhh:mm:ss), interne Lithiumbatterie Optokoppler-Eingänge für 12-250V AC/DC LCD, 8-stellig, Bautiefe 60 mm
Hengstler
0 731 303
ab € 63,29*
Ähnlich
Zähler Tico 731 Zeitzähler (hhhhhh.hh), 12-24 VDC LCD, 8-stellig, Bautiefe 32 mm
Hengstler
0 731 204S
ab € 70,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen