Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Präzisionswiderstand
>
Artikel
Chauvin Arnoux P01197404 Dekade, 1Ω, min. 1%, max. 1%, Widerstand
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Chauvin Arnoux
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2274901
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01197404
EAN/GTIN:
3760171417171
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
widerstandsdekade chauvin
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsauflösung = 1Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal = 1%
Widerstandsgenauigkeit minimal = 1%
Die Chauvin Arnoux Widerstandsbox-Module für Simulation oder Ersatz in den zu prüfenden Baugruppen.Auswahl über Drehschalter Anschlag verhindert versehentliches Schalten von 10 auf 1 Polarisierte Terminal mit Stecker Ausgänge an 4-mm-Sicherheitsklemmen mit Ø
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsauflösung:
1Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal:
1%
Widerstandsgenauigkeit minimal:
1%
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Bauelementeprüfgeräte
>
Dekaden
Weitere Suchbegriffe:
präzisionswiderstand
,
2274901
,
Mess- und Prüftechnik
,
Bauelementeprüfgeräte
,
Dekaden
,
Chauvin Arnoux
,
P01197404
,
Test & Measurement
,
Electronic Component Testing
,
Decade Boxes
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 169,62*
€ 210,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 168,23*
€ 210,42*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,22*
€ 223,74*
Lager 115
Frei Haus
ab € 222,91*
€ 264,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BR04: 4 Widerstandsdekaden 1 Ohm...10 kOhm
Chauvin Arnoux
P01197401
ab € 113,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen