Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsdekade, BR07


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17655013
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     BR07
EAN/GTIN:
     3760171417171
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
widerstandsdekade chauvin
Widerstandsdekade, Typ=BR07, Breite=90 mm, Genauigkeit=1 %, Gewicht=1.4 kg, Höhe=80 mm, Länge=410 mm, Auflösung=-999, Einstellbereich=1 Ω ... 11.11 MΩ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
1650 g
Tiefe:
465 mm
Bruttogewicht:
1650 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,62*
€ 210,41*
Frei Haus
ab € 168,23*
€ 210,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,22*
€ 223,74*
Lager 115
Frei Haus
ab € 222,91*
€ 264,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,52*
€ 310,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01197401
ab € 113,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.