Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus Unisex Sicherheitsschuhe Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6, EN20345 S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2275151
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     MIAMIS2BC39
EAN/GTIN:
     3295249209711
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 8,5
Farbe = Weiß
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S2
Rutschfestigkeit = SRC
Schuhgröße JP/CN = 24,5
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
8,5
Farbe:
Weiß
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S2
Rutschfestigkeit:
SRC
Schuhgröße JP/CN:
24,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,24*
€ 40,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,59*
€ 45,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,86*
€ 54,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,22*
€ 53,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,62*
€ 45,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,28*
€ 45,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,59*
€ 38,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.