Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 39; weiss; Mikrofaser; Rutschen,Schläge


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 39; weiss; Mikrofaser; Rutschen,Schläge
Halbschuhe; Größe: 39; weiss; Mikrofaser; Rutschen,Schläge
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-MIAMIS2BC39
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     MIAMIS2BC39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: weiss
Material: Mikrofaser
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 39
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Gesundheitswesen
Herstellerserie: MIAMI S2 SRC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,76*
€ 37,53*
€ 8,95*
ab € 32,87*
€ 45,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,44*
€ 43,36
pro Paar
ab 3 Paar
€ 34,72*
€ 41,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,90*
€ 37,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,41*
€ 36,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,76*
€ 30,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.