Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus Unisex Sicherheitsschuhe Grau, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 48 / UK 13, EN20345 S1P


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2275171
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     MIAMISPGB48
EAN/GTIN:
     3295249219109
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 48
Schuhgröße UK = 13
Schuhgröße US = 14
Farbe = Grau
Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Sohlenmaterial = Polyurethan
Schuhgröße JP/CN = 32
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
48
Schuhgröße UK:
13
Schuhgröße US:
14
Farbe:
Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Edelstahl
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Sohlenmaterial:
Polyurethan
Schuhgröße JP/CN:
32
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe s1p, halbschuhe, halbschuh grau, 2275171, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Delta Plus, MIAMISPGB48, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Shoes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,14*
€ 38,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,83*
€ 45,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,53*
€ 54,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,96*
€ 53,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,29*
€ 51,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,62*
€ 47,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,83*
€ 39,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.