Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 48; grau-blau; Baumwolle,Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 48; grau-blau; Baumwolle,Polyester
Halbschuhe; Größe: 48; grau-blau; Baumwolle,Polyester
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-MIAMISPGB48
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     MIAMISPGB48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: grau-blau
Material: Polyester;Baumwolle
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 48
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Leichtindustrie;Service;Handwerk;Logistik
Herstellerserie: MIAMI S1P SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,14*
€ 38,66*
€ 8,95*
ab € 32,83*
€ 45,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,66*
€ 46,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,66*
€ 44,82
pro Paar
ab 3 Paar
€ 33,53*
€ 39,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,38*
€ 37,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.