Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7818 Druckabfallsensor, M5 x 0,8 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2275199
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7818 04 19
EAN/GTIN:
     5059041924283
Suchbegriffe:
Signalverschraubung
Versorgungseingang = M5 x 0,8 Buchse
Ausgang Rohrgröße = 4mm
Versorgungseingang Gewindegröße = M5 x 0,8
Serie = 7818
Auflockerungsdruck = 0 → 6bar
Reaktionszeit = 3ms
Betriebsdruck max. = 8bar
Versorgungseingang Standardgewinde = Metrisch
Betriebsdruck min. = 3bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss = Buchse

Druckabfallsensor. Erzeugt ein pneumatisches Hubende-Signal, wenn im Zylinder kein Auslass-Gegendruck mehr vorhanden ist. Verwendung als Hubende-Anzeiger bei Zylindern Ansprechzeit: 3 ms
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
M5 x 0,8 Buchse
Ausgang Rohrgröße:
4mm
Versorgungseingang Gewindegröße:
M5 x 0,8
Serie:
7818
Auflockerungsdruck:
0 → 6bar
Reaktionszeit:
3ms
Betriebsdruck max.:
8bar
Versorgungseingang Standardgewinde:
Metrisch
Betriebsdruck min.:
3bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 2275199, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Druckabfallsensoren, Legris, 78180419, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Pressure Decay Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.