Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7818 Druckabfallsensor, G1/2 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2275240
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7818 04 21
EAN/GTIN:
     5059041869966
Suchbegriffe:
Signalverschraubung
Versorgungseingang = G1/2 Buchse
Ausgang Rohrgröße = 4mm
Versorgungseingang Gewindegröße = 1/2 in
Serie = 7818
Auflockerungsdruck = 0 → 6bar
Reaktionszeit = 3ms
Betriebsdruck max. = 8bar
Versorgungseingang Standardgewinde = G
Betriebsdruck min. = 3bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss = Buchse

Druckabfallsensor. Erzeugt ein pneumatisches Hubende-Signal, wenn im Zylinder kein Auslass-Gegendruck mehr vorhanden ist. Verwendung als Hubende-Anzeiger bei Zylindern Ansprechzeit: 3 ms
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
G1/2 Buchse
Ausgang Rohrgröße:
4mm
Versorgungseingang Gewindegröße:
1/2 in
Serie:
7818
Auflockerungsdruck:
0 → 6bar
Reaktionszeit:
3ms
Betriebsdruck max.:
8bar
Versorgungseingang Standardgewinde:
G
Betriebsdruck min.:
3bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 2275240, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Druckabfallsensoren, Legris, 78180421, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Pressure Decay Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,38*
€ 60,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 48,43*
€ 62,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.