Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC Leiteranschlussmutter Rundsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281313
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     43-01155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiteranschluss-Mutter
Leiteranschlussmutter
Sechskantmutter ohne Norm
Rundsteckverbinder sonstige
Gehäusegröße = M16
Zubehörtyp = Sechskantmutter
Zur Verwendung mit = Rundsteckverbinder
Farbe = Silber

Die Sechskantmutter des CONEC M16-Steckverbinders ist in Silberfarbe erhältlich.Er hat einen Durchmesser von 21 mm RoHS-konform
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
M16
Zubehörtyp:
Sechskantmutter
Zur Verwendung mit:
Rundsteckverbinder
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sechskantmutter ohne norm, 2281313, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, CONEC, 4301155, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,569*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,68*
5
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,942*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.