Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, 21 mm, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30410944
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     43-01155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiteranschluss-Mutter
Leiteranschlussmutter
Sechskantmutter ohne Norm
Rundsteckverbinder sonstige
Sechskantmutter, 21 mm, Typ=43-01155, Höhe=-888, Länge=-888, Aufnahmeschaft=Mutter, Gehäuseausrichtung=-999, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415330000
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sechskantmutter ohne norm, Sechskantmutter, 21 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,69*
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,795*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,962*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,962*
€ 1,14478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.