Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HDB 10K10N Hängewaage 10kg / Auflösung 10 g, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281937
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HDB 10K10N +CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
hängewaage kern
Wägebereich = 10kg
Typ = Hängewaage
Auflösung = 10 g
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion = Nein
Modellnummer = HDB 10K10N
Weitere Informationen:
Wägebereich:
10kg
Typ:
Hängewaage
Auflösung:
10 g
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion:
Nein
Modellnummer:
HDB 10K10N
Weitere Suchbegriffe: hängewaage 10g, hängewaage, 2281937, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, HDB10K10N+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,59*
€ 261,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.