Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eveready PP3 Zink-Kohle 9V Batterie, 5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eveready PP3 Zink-Kohle 9V Batterie, 5Ah
Eveready PP3 Zink-Kohle 9V Batterie, 5Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-2282018
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     5010419123516
EAN/GTIN:
     5010419123516
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Größe = PP9
Chemie = Zink-Kohle
Nennspannung = 9V
Anschlusstyp = Standard
Kapazität = 5Ah

Eveready Zink-Kohle-Akku 9 V PP9. Die Eveready Silver Zink-Kohle-Batterie ist eine Spezialbatterie, die häufig in klassischen Seelampen und Radios verwendet wurde. Obwohl es sich um eine 9-V-Batterie mit einem rechteckigen Gehäuse handelt, darf sie nicht mit der viel kleineren PP3 9-V-Zelle verwechselt werden. Diese Batterie ist auch bekannt durch die IEC-Kennzeichnung 6F100 und ist wesentlich größer und schwerer. Das Batteriegehäuse ist 645 mm breit und 80 mm hoch und 51 mm tief. Die Zelle hat eine Nennkapazität von 5000 mAh. Da viele der Geräte, die diesen Akku verwenden, auch heute noch im Einsatz sind. Eigenschaften und Vorteile:. 9-V-Zink-Kohle-Spezialbatterie Garantie auf Leckbeständigkeit basierend auf IEC-Standard-Servicetests Bis zu 3 Jahre Lagerfähigkeit Kein zusätzliches Mercury und Cadmium Typische Betriebstemperatur: -5 °C bis 55 °C (20 °F bis 130 °F). Typische Anwendungen:. Die Eveready Silver Zink-Batterie wird typischerweise in Beleuchtungsanwendungen eingesetzt. Häufig gestellte Fragen. Wie werden Zink-Kohle-Batterien entsorgt? Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Sind diese Akkus aufladbar? Nein, diese Batterien sind nicht wiederaufladbar. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Anleitung: Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Größe:
PP9
Chemie:
Zink-Kohle
Nennspannung:
9V
Anschlusstyp:
Standard
Kapazität:
5Ah
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie energizer, 9v block e-block 6lr61, 2282018, Batterien und Ladegeräte, Batterien, 9V Batterien, Eveready, 5010419123516, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, 9V Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 52,31*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,70*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.