Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Bimetall Thermostat Öffner / +100°C Öffnen, 250V ac / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Bimetall Thermostat Öffner / +100°C Öffnen, 250V ac / 10A
Honeywell Bimetall Thermostat Öffner / +100°C Öffnen, 250V ac / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-2282608
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2455RM 9082-470 L100
EAN/GTIN:
     5060641263054
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Temperatur min. = +50°C
Temperatur max. = +150°C
Öffnungstemperatur = +100°C
Thermostat-Typ = Bimetall
Schaltkonfiguration = Öffner
Kontaktbelastbarkeit = 10A
Kontaktnennspannung = 250V ac
Anschlussart = Löt-Öse
Reset-Typ = Manuell

Bimetall Thermoschalter mit manueller Rückstellung , 70°C bis 150°C. Normal geschlossene Thermoschalter haben eine manuelle Rückstellung Für Anwendungen bestimmt, bei denen Übertemperaturen einen Fehlerzustand signalisieren Durch den Einsatz dieser Schalter anstelle von selbsttätig rückstellenden kann der Schutz der Geräte verbessert werden, da die sonst möglichen Temperaturzyklen vermieden werden Funktionselement dieser Thermoschalter ist eine Sprungmechanismus mit einer Bimetallscheibe, die elektrisch und thermisch vom Schalter isoliert ist und die benutzt wird, die normalerweise geschlossenen Kontakte zu öffnen Schalter öffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitspunkt des Thermoschalters ansteigt Rückstellung des Schalters erfolgt durch Betätigung des Knopfes auf der Oberseite des Gehäuses Thermoschalter hat ein staubfreies Gehäuse mit einer temperaturempfindlichen Scheibe, die von einer wärmeleitenden Endkappe gehalten wird Elektrische Anschlüsse erfolgen über 6,35mm (1/4 Zoll) Flachsteckanschlüsse Thermoschalter haben eine UL-Empfehlung und CSA-Zertifikat
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
+50°C
Temperatur max.:
+150°C
Öffnungstemperatur:
+100°C
Thermostat-Typ:
Bimetall
Schaltkonfiguration:
Öffner
Kontaktbelastbarkeit:
10A
Kontaktnennspannung:
250V ac
Anschlussart:
Löt-Öse
Reset-Typ:
Manuell
Weitere Suchbegriffe: honeywell bimetallthermostat, bimetall thermostat, 2282608, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, Honeywell, 2455RM9082470L100, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6139839
ab € 11,18*
Zubehör
RS Pro
6139902
ab € 7,14*
Zubehör
RS Pro
6139930
ab € 8,13*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.