Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay E Series SQW33N65EF-GE3 N-Kanal Dual, THT MOSFET 700 V / 34 A, 3-Pin TO-247AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2282974
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQW33N65EF-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 34 A
Drain-Source-Spannung max. = 700 V
Serie = E Series
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,109 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
34 A
Drain-Source-Spannung max.:
700 V
Serie:
E Series
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,109 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2282974, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SQW33N65EFGE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 5,31*
1 Tag
532
1
€ 14,99*
ab € 2,73*
€ 8,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 159,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.