| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2282975 Herst.-Nr.: SQW33N65EF-GE3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Channel-Typ = N Dauer-Drainstrom max. = 34 A Drain-Source-Spannung max. = 700 V Serie = E Series Montage-Typ = THT Pinanzahl = 3 Drain-Source-Widerstand max. = 0,109 Ω Channel-Modus = Enhancement Gate-Schwellenspannung max. = 4V Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Channel-Typ: | N | Dauer-Drainstrom max.: | 34 A | Drain-Source-Spannung max.: | 700 V | Serie: | E Series | Montage-Typ: | THT | Pinanzahl: | 3 | Drain-Source-Widerstand max.: | 0,109 Ω | Channel-Modus: | Enhancement | Gate-Schwellenspannung max.: | 4V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2282975, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SQW33N65EFGE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |