| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2286711 Herst.-Nr.: REFTWILD8150E60V1ATOBO1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Technologie = LED-Treiber Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = LED-Beleuchtung Vorgestelltes Gerät = ILD8150E Kit-Name = ILD8150E Tunable White Evaluation Board
Die abstimmbare weiße Referenzplatine von Infineon besteht aus einem 80-V-DC/DC-Abwärtsregler-LED-Treiber-IC ILD8150E und einem monolithischen integrierten festen NPN-Spannungsregler IFX1117ME V33. Der LED-Treiber-IC besteht aus zwei identischen Kanälen und einer 3,3-V-Hilfsversorgung. Um eine höhere Lichtqualität zu erreichen, werden Ausgangs-Elektrolytkondensatoren verwendet, um den Ausgangsstrom weiter zu glätten. Ein Elektrolytkondensator und ein LDO werden verwendet, um eine reibungslose Versorgung von 3,3 V und bis zu 60 mA für den Dimmsteuerkreis zu gewährleisten. Die beiden Kanäle arbeiten mit Frequenzen von bis zu 500 kHz, der Ausgangsstrom kann im Bereich von 250 bis 1500 mA geändert werden.Analoges Dimmen bis auf 12,5 % und PWM-Dimmen von 12,5 % bis 0,5 % Stromgenauigkeit ±3 % Sanftanlauf, UVLO, Strombegrenzung, energiesparende Abschaltung Tiefe Dimmleistung ohne Flicker und Rauschen über eine innovative einpolige Hybridmethode Hohe Strompräzision führt zu hoher Lichtqualität, auch in Farbgenauigkeit Schnelle, stabile und effiziente Regelung ohne hörbares Rauschen Einfache Implementierung von abstimmbaren weißen Designs Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | LED-Technologie: | LED-Treiber | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Zum Einsatz mit: | LED-Beleuchtung | Vorgestelltes Gerät: | ILD8150E | Kit-Name: | ILD8150E Tunable White Evaluation Board |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, eval board infineon, led ansteuer ic, elektrolytkondensator 80v, 2286711, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, Infineon, REFTWILD8150E60V1ATOBO1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |