| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2287446 Herst.-Nr.: RM2U1913SBK EAN/GTIN: 0623980005737 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Aluminium Länge Außen = 89 mm Breite Außen = 422 mm Höhe Außen = 330 mm Abmessungen Außen = 89 x 422 x 330mm Farbe = Schwarz
Die Hammond RM-Serie ist ein Rackmontage-Gerätegehäuse, das für Anwendungen auf Top- oder Rackmontage geeignet ist. Dieses Gehäuse hat eine starke Konstruktion und ist dennoch leicht und verwendet alle Aluminiumkomponenten. Die Farbe des Gehäuses ist schwarz.Kann mit oder ohne Rackmontagehalterungen verwendet werden Vorder- und Rückwand sind austauschbar Das Gehäuse besteht aus einer robusten, strukturierten, schwarzen Pulverbeschichtung Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Aluminium | Länge Außen: | 89 mm | Breite Außen: | 422 mm | Höhe Außen: | 330 mm | Abmessungen Außen: | 89 x 422 x 330mm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, hammond aluminiumgehäuse, 2287446, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, RM2U1913SBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,29* | € 193,78* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 125,46* | € 193,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 177,26* | € 217,36* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,64* | € 238,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|