Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND RM2U1913SBK CASE, 19ZOLL,BLACK, 2U, D330MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1511126
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RM2U1913SBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Lichte Panelhöhe: 88.9 mm
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 16.61 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 12.99 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 89 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.5 Zoll
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Außenbreite - metrisch: 422 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 330 mm
  • Schrankform: Schreibtisch
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, hammond aluminiumgehäuse, 19, Gehäuse, Racks, Schränke, Zoll-Tischgehäuse, HAMMOND, RM2U1913SBK, 1511126, 151-1126
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 147,29*
    € 193,78*
    € 6,90*
    ab € 125,46*
    € 193,81*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 177,26*
    € 217,36*
    Frei Haus
    ab € 155,64*
    € 238,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 217,36*
    € 258,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 214,20*
    € 254,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 207,51*
    € 246,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 199,38*
    € 237,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 177,26*
    € 210,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.