Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Schalengehäuse, Klar, Aluminium, 220 x 165 x 31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2287649
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455R2201
EAN/GTIN:
     0623980514789
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 220 mm
Breite Außen = 165 mm
Höhe Außen = 31 mm
Abmessungen Außen = 220 x 165 x 31mm
Farbe = Klar

Das extrudierte Aluminiumgehäuse Hammond Serie 1455 hat eine Eloxierung, gleitende Bauchteller und Endplatten aus Kunststoff oder Metall.Entwickelt für die Unterbringung von P.C.- Platinen oder für den Geräteanschluss. Größe für Standard-Eurokarten. Leiterplatten- Platinen werden horizontal montiert, indem sie in interne Schlitze geschoben werden, die in das Gehäuse extrudiert sind. Robustes Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit einer Mindeststärke von 0,06 Zoll (1,5 mm). Extrudiertes Gehäuse enthält eine herausnehmbare ″Bauch″-Platte mit Gleitschienen - außer in kleineren Größen von ″A″ bis ″D″
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
220 mm
Breite Außen:
165 mm
Höhe Außen:
31 mm
Abmessungen Außen:
220 x 165 x 31mm
Farbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 2287649, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 1455R2201, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,79*
€ 30,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,15*
€ 30,13*
€ 6,90*
ab € 21,43*
€ 37,52*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 28,22*
€ 46,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1455R2201BK
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.