Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1455R2201 GEHÄUSE, ALUMINIUM, 31X160X220MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1511225
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455R2201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond alugehäuse
alugehäuse
Produktpalette: 1455
  • Außenhöhe - imperial: 1.2 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 165 mm
  • Außentiefe - metrisch: 220 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 6.5 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 8.66 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 30.5 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aluminiumgehäuse 22 x 15 x 15, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1455R2201, 1511225, 151-1225
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 24,46*
    € 38,69*
    € 6,90*
    ab € 21,40*
    € 39,70*
    € 8,95*
    ab € 26,59*
    € 44,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,35*
    € 46,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,58*
    € 55,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,59*
    € 54,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,12*
    € 48,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,17*
    € 44,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,21*
    € 39,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,35*
    € 33,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hammond
    1455R2201BK
    ab € 23,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.