| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2287673 Herst.-Nr.: 1457C801EBK EAN/GTIN: 0623980018041 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Aluminium Länge Außen = 81 mm Breite Außen = 59 mm Höhe Außen = 31 mm Abmessungen Außen = 81 x 59 x 31mm Farbe = Schwarz
Das geschirmte EMI/RFI-Gehäuse der Hammond Serie 1457-EMI aus extrudiertem Aluminium verfügt über EMI-Dichtungen und optionale Wandmontageflansche.Robuste extrudierte Gehäuse für die Unterbringung von P.C. Platinen oder für den Geräteanschluss. Größe für Standard-Eurokarten. Leiterplatten- Platinen werden horizontal montiert, indem sie in interne Schlitze geschoben werden, die in das Gehäuse extrudiert sind. Robustes Gehäuse aus einteiligem, extrudiertem Aluminium mit einer Mindeststärke von 0,06 Zoll (1,5 mm). Das Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium verfügt über einen vertieften Bereich für Etiketten oder Folientastenfelder. Aluminium-Druckguss-Endplatten sind robust und dennoch leicht zu bearbeiten. Die vordere und hintere Dichtung ist ein vollständig umrandet leitfähiger Schaum/Stoff aus einem Ni/Cu (Nickel/Kupfer) und CPSA (leitfähiger, druckempfindlicher Klebstoff). Entwickelt für Schutzart IP 54. Auswahl von zwei Versionen - Endplatten ohne Flansch oder mit Flansch (für Regal- oder Wandmontage). Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Aluminium | Länge Außen: | 81 mm | Breite Außen: | 59 mm | Höhe Außen: | 31 mm | Abmessungen Außen: | 81 x 59 x 31mm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 2287673, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 1457C801EBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,48* | € 35,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,54* | € 39,10* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 31,41* | € 52,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|