Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 59mm; Y: 80mm; Z: 31mm; Aluminium; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 59mm; Y: 80mm; Z: 31mm; Aluminium; schwarz
Gehäuse: abschirmend; X: 59mm; Y: 80mm; Z: 31mm; Aluminium; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1457C801EBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457C801EBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 80mm
Größe X: 59mm
Größe Z: 31mm
Gehäuseserie: 1457-EMI
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung;zwei Paneele mit leitfähigen Dichtungen EMI / RFI
Ausführung: mit Halterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,48*
€ 35,32*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,54*
€ 39,10*
€ 8,95*
ab € 31,41*
€ 52,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.