| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2287748 Herst.-Nr.: ANA060-130-000 EAN/GTIN: 5038428081603 |
| |
|
| | |
| Resistent gegen = Flüssigmetall UV Schutz = Nein beschlagfrei = Nein Länge = 200mm Visiermaterial = PC Scheibenfarbe = Klar
EN166 EN166 (Acelat 1F, Polycarbonat 1B). Gesichtsvisier ohne Kinnschutz. Diese transparenten Gesichtsschutzvisiere sind mit Aluminium für zusätzliche Festigkeit und Lebensdauer eingefasst. 8" Gesichtsschutzschirm Acetatschutzbrille bietet Schutz vor Chemikalien Polycarbonatschutzbrille schützt vor Chemikalien und Metallschmelze Weitere Informationen: | | Resistent gegen: | Flüssigmetall | UV Schutz: | Nein | beschlagfrei: | Nein | Länge: | 200mm | Visiermaterial: | PC | Scheibenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, 2287748, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, JSP, ANA060130000, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields |
| | |
| |