Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Motorschutzeinheit, 2,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288226
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SE6400-4BD22-2EA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
bremschopper siemens
bremschopper
Nennstrom = 2,5 A

Die Ausführung mit M6-Schraubbolzen des Siemens Bremswiderstands. Er hat einen Widerstand von 15 Ohm.Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Nennstrom:
2,5 A
Weitere Suchbegriffe: 2288226, Automation, Elektromotoren, Motorschutzschalter, Siemens, 6SE64004BD222EA1, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,97*
€ 489,48*
Frei Haus
ab € 445,01*
€ 494,97*
Frei Haus
ab € 471,90*
€ 521,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 481,52*
€ 532,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 678,13*
€ 748,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,69*
€ 890,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,87*
€ 886,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,04*
€ 865,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,51*
€ 819,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,13*
€ 806,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.