Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Sinamics Motorschutzeinheit 200 bis 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288270
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     JJY:023163720018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
bremschopper siemens
bremschopper
Reihe = Sinamics
Versorgungsspannung = 200 bis 240 V

Der Siemens Bremswiderstand verfügt über einen Temperaturschalter. Der Temperaturschalter sollte ausgewertet werden, um Folgeschäden zu vermeiden, wenn der Bremswiderstand überhitzt. Er hat einen Widerstand von 37 Ohm.UL-Zulassung Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Reihe:
Sinamics
Versorgungsspannung:
200 bis 240 V
Weitere Suchbegriffe: 2288270, Automation, Elektromotoren, Motorschutzschalter, Siemens, JJY:023163720018, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,66*
€ 123,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,57*
€ 124,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,92*
€ 128,32*
Frei Haus
ab € 107,52*
€ 128,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 151,33*
€ 183,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.