Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1591 ABS Gehäuse 1591 Außenmaß 120 x 80 x 59mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291654
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591TSBK
EAN/GTIN:
     0623980794174
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäusematerial = ABS
Bereich = 1591
Höhe Außen = 59 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 120 x 80 x 59mm
Schutzart = IP54
Mit Flansch = Nein
Serie = 1591

Das Mehrzweck-Gehäuse von Hammond ist ideal für die vertikale Montage von Leiterplatten geeignet (interne Seitenwände enthalten Formteile in Kartenführungen). Integrierte Kartenführungen nehmen 1,5 mm (0,062 Zoll) P.C. auf Karten. Die Konstruktion mit überlappenden Stößen bietet Schutz gegen den Zugang zu Staub und Spritzwasser. Der LID ist mit M3 x 10 mm PHILLIPS ® -Maschinenschrauben befestigt, die in integrierte Messingbuchsen eingeschraubt sind. Perfekt für Anwendungen, bei denen wiederholte Montage und Demontage erforderlich sind. Er ist schwarz und hat Abmessungen von 120 x 80 x 59.Sie verfügt über Schutzart IP54 Es hat die Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Bereich:
1591
Höhe Außen:
59 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
120 x 80 x 59mm
Schutzart:
IP54
Mit Flansch:
Nein
Serie:
1591
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, 2291654, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1591TSBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,39*
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 6,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,20*
€ 6,41*
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 8,52*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 5,38*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.