Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1594 ABS Gehäuse 1594 Außenmaß 104 x 66 x 33mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291693
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1594CWGY
EAN/GTIN:
     0623980564272
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 104 mm
Höhe Außen = 33 mm
Breite Außen = 66 mm
Abmessungen Außen = 104 x 66 x 33mm
Schutzart = IP65
Mit Flansch = Nein
Serie = 1594

Das wasserdichte Hammond-ABS-Gehäuse in robuster Ausführung ist ideal für die Montage von Leiterplatten geeignet. Perfekt für Anwendungen, bei denen eine wiederholte Montage und Demontage erforderlich ist. Sie ist grau und hat Abmessungen von 104 x 66 x 33 mm. Es verwendet selbstschneidende Schrauben in Kunststoffpfosten (keine Messingeinsätze).Sie verfügt über Schutzart IP65 Es hat die Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
104 mm
Höhe Außen:
33 mm
Breite Außen:
66 mm
Abmessungen Außen:
104 x 66 x 33mm
Schutzart:
IP65
Mit Flansch:
Nein
Serie:
1594
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 2291693, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1594CWGY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 10,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,33*
€ 18,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1594CGASKET
ab € 5,51*
Zubehör
Hammond
1594WMS100
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.