Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 1594CWGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 1594CWGY
ABS Gehäuse, (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 1594CWGY
Artikel-Nr.:
     4502-61H3298
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1594CWGY
EAN/GTIN:
     4099889538694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, 1594CWGY, Hammond Heavy Duty FRABS-Gehäuse, wasserdicht, mit flammhemmendem ABS-Material und einer Länge von 105 mm
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
33 mm
Länge:
104 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.0116 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,94*
€ 13,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,39*
€ 14,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1594CGASKET
ab € 5,48*
Zubehör
Hammond
1594WMS100
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.