Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon OptiMOS™ -T2 IPG20N04S4L11AATMA1 N-Kanal Dual, SMD MOSFET 40 V / 20 A, 8-Pin SuperSO8 5 x 6 Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291845
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPG20N04S4L11AATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 20 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Serie = OptiMOS™ -T2
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,0116 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
20 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Serie:
OptiMOS™ -T2
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,0116 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: mosfet 20a, 2291845, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPG20N04S4L11AATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.