Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Monostabiles Relais Printrelais RTB74005, 5Vdc Spule, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2293591
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RTB74005
EAN/GTIN:
     5059040611832
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Spulenwiderstand = 100 Ω
Anwendungs Typ = Leistung
Länge = 29mm
Tiefe = 12.7mm
Höhe = 15.7mm
Abmessungen = 29 x 12.7 x 15.7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL, CSA, VDE. Serie RT1 - Empfindliche Spulenrelais. Besonders hohe Spulenempfindlichkeit 250 mW 3,5 mm Stiftabstand Schaltspannung: 250 Vac H x B x T: 15,7 x 29 x 12,7 mm Anwendungen: Temperaturregelung, Haushaltsanwendungen
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Spulenwiderstand:
100 Ω
Anwendungs Typ:
Leistung
Länge:
29mm
Tiefe:
12.7mm
Höhe:
15.7mm
Abmessungen:
29 x 12.7 x 15.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais 5v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 2293591, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, RTB74005, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.