Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SUPERFET III NTPF165N65S3H N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 19 A, 3-Pin TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2296494
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTPF165N65S3H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 19 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Serie = SUPERFET III
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,165 Ω
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

The ON Semiconductor SUPER FET series is brand new high voltage super junction MOSFET that is utilizing charge balance technology for outstanding low on−resistance and lower gate charge performance. This advanced technology is tailored to minimize conduction loss, provides superior switching performance, and withstand extreme dv/dt rate.Low effective output capacitance 100% avalanche tested Higher system reliability at low temperature operation Pb−free RoHS compliant
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
19 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Serie:
SUPERFET III
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,165 Ω
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2296494, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NTPF165N65S3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,14*
2 Tage
414
1
€ 14,99*
ab € 2,53*
€ 7,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.