Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 30W, 100 → 240V, 7.5V dc / 4A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297851
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2297851
EAN/GTIN:
     5059044291733
Suchbegriffe:
2297851
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Steckernetzteile
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 7.5V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V
Ausgangsstrom = 4A
Temperatur max. = +40°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Wirkungsgrad = 88%
Breite = 33mm

Das einphasige AC-Eingangs-Schaltnetzteil RS Pro mit Einfachausgang ist ein für medizinische Anwendungen geeignetes Tischnetzteil der Serie 25 W∼36 W.Universaleingang Klasse I (C14) Weltweite Zulassungen Sicherheitsschutz Betriebs-LED
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
7.5V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V
Ausgangsstrom:
4A
Temperatur max.:
+40°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Wirkungsgrad:
88%
Breite:
33mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.