Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 36W, 100 → 240V, 24V dc / 1.5A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297858
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2297858
EAN/GTIN:
     5059044291771
Suchbegriffe:
2297858
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Steckernetzteile
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V
Ausgangsstrom = 1.5A
Temperatur max. = +40°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 36W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 300,000h
Breite = 33mm

Das einphasige AC-Eingangs-Schaltnetzteil RS Pro mit Einfachausgang ist ein für medizinische Anwendungen geeignetes Tischnetzteil der Serie 25 W∼36 W.Universaleingang Klasse I (C14) Weltweite Zulassungen Sicherheitsschutz Betriebs-LED
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V
Ausgangsstrom:
1.5A
Temperatur max.:
+40°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
36W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
300,000h
Breite:
33mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 33,64*
€ 48,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,30*
€ 56,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.