Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 65W, 100 → 240V, 18V dc / 3.62A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297864
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2297864
EAN/GTIN:
     5059044291801
Suchbegriffe:
2297864
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Steckernetzteile
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 18V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V
Ausgangsstrom = 3.62A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +), gewinkelt
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 65W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Wirkungsgrad = 89%
Breite = 36mm

Das einphasige AC-Eingangs-Schaltnetzteil RS Pro mit Einfachausgang ist ein für medizinische Anwendungen geeignetes Tischnetzteil der Serie 60 W∼65 W.Universaleingang Klasse I (C14) Weltweite Zulassungen Sicherheitsschutz Betriebs-LED
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
18V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V
Ausgangsstrom:
3.62A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +), gewinkelt
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
65W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Wirkungsgrad:
89%
Breite:
36mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.