Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 65W, 100 → 240V, 19V dc / 3.43A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297865
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2297865
EAN/GTIN:
     5059044291818
Suchbegriffe:
2297865
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Steckernetzteile
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 19V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V
Ausgangsstrom = 3.43A
Temperatur max. = +40°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 65W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Wirkungsgrad = 89%
Energieeffizienzklasse = VImm

Das einphasige AC-Eingangs-Schaltnetzteil RS Pro mit Einfachausgang ist ein für medizinische Anwendungen geeignetes Tischnetzteil der Serie 60 W∼65 W.Universaleingang Klasse I (C14) Weltweite Zulassungen Sicherheitsschutz Betriebs-LED
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
19V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V
Ausgangsstrom:
3.43A
Temperatur max.:
+40°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
65W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Wirkungsgrad:
89%
Energieeffizienzklasse:
VImm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 30,65*
€ 45,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,86*
€ 52,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.