Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 65W, 100 → 240V, 24V dc / 2.71A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297867
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2297867
EAN/GTIN:
     5059044291825
Suchbegriffe:
2297867
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Steckernetzteile
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V
Ausgangsstrom = 2.71A
Temperatur max. = +40°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 65W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 300,000h
Breite = 36mm

Das einphasige AC-Eingangs-Schaltnetzteil RS Pro mit Einfachausgang ist ein für medizinische Anwendungen geeignetes Tischnetzteil der Serie 60 W∼65 W.Universaleingang Klasse I (C14) Weltweite Zulassungen Sicherheitsschutz Betriebs-LED
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V
Ausgangsstrom:
2.71A
Temperatur max.:
+40°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
65W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
300,000h
Breite:
36mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.