| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2298241 Herst.-Nr.: 09060019979 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schraubbefestigung Zur Verwendung mit = Anschluss Serie = DIN 41612
Die HARTING-Schraube, M2,2 x 8, für Gehäusegehäuse D 20/2, für Gehäusegehäuse D 20/4, für Gehäusegehäuse 2C, 3C.Zur Befestigung von Halterungen R Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schraubbefestigung | Zur Verwendung mit: | Anschluss | Serie: | DIN 41612 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1299* | € 0,1879* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,132* | € 0,228* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,187* | € 0,513* | | | | | 45 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,20* | € 0,60* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,24* | € 0,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|