Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschraube, M2,2x8 für Har-Modular Serie, 09060019979


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschraube, M2,2x8 für Har-Modular Serie, 09060019979
Befestigungsschraube, M2,2x8 für Har-Modular Serie, 09060019979
Artikel-Nr.:
     4502-42P6018
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09060019979
EAN/GTIN:
     5713140215528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Schraube, 09060019979, Harting Schraube, M2,2 x 8, für Schalengehäuse D 20/2, für Schalengehäuse D 20/4, für Schalengehäuse 2C, 3C, für har-modular P Modul, für har-modular T Modul - Messerleiste, Metall, metallisch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
M2,2x8
Geeignet für:
Har-Modular Serie
Zubehörart:
Befestigungsschraube
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1299*
€ 0,1879*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,227*
1
€ 6,90*
ab € 0,187*
€ 0,544*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,62*
1
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,227*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.