Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux CA 1864 Infrarot-Thermometer 30:1, bis +1000°C, Celsius


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2298959
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01651813
EAN/GTIN:
     3760171414873
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +1000°C
Temperaturskala = Celsius
Für Körpervermessung geeignet = Nein
Absolute Mindesttemperaturmessung = -50°C
Emissionsvermögen = 0.1 → 1, Adjustable
Modellnummer = CA 1864
Abmessungen = 230 x 100 x 56mm
Gewicht = 290g

Das Chauvin Arnoux CA 1864 Infrarot-Thermometer misst einen Temperaturbereich von bis zu 1000 °C. Das Pistolengehäuse macht sie sehr bequem zu handhaben. Alle Funktionen sind einhändig zugänglich. Mit dem einfach zu bedienenden Lasersichtgerät können Benutzer ohne Fehlerrisiko in die Mitte jedes Ziels zeigen.Hohes Targeting-Verhältnis für höhere Genauigkeit Der variable Emissionsfaktor sorgt dafür, dass die Inspektionen der Realität entsprechen Legen Sie Alarmschwellen fest, die bei hohen Temperaturen benachrichtigt werden sollen
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1000°C
Temperaturskala:
Celsius
Für Körpervermessung geeignet:
Nein
Absolute Mindesttemperaturmessung:
-50°C
Emissionsvermögen:
0.1 → 1, Adjustable
Modellnummer:
CA 1864
Abmessungen:
230 x 100 x 56mm
Gewicht:
290g
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer, 2298959, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Chauvin Arnoux, P01651813, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Infrared Thermometers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,56*
€ 273,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 229,02*
€ 273,04*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,84*
€ 285,42*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,17*
€ 302,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,70*
€ 306,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,18*
€ 321,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298033
ab € 61,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.