Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motovario TH-TBH, 3-Phasen 4-Pol Wechselstrommotor IE2, 370 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2299216
Hersteller:
     Motovario
Herst.-Nr.:
     TH71B4 0,37 230/400-50 B14 MV CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor
Leistung = 370 W
Effizienzklasse = IE2
Wechselstrommotortyp = Induktion
Versorgungsspannung = 230/400 V
Phase = 3
Anzahl der Pole = 4
Serie = TH-TBH
Weitere Informationen:
Leistung:
370 W
Effizienzklasse:
IE2
Wechselstrommotortyp:
Induktion
Versorgungsspannung:
230/400 V
Phase:
3
Anzahl der Pole:
4
Serie:
TH-TBH
Weitere Suchbegriffe: 2299216, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Motovario, TH71B40,3723040050B14MVCN, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.