| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2300563 Herst.-Nr.: LN240B-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 10 Primäre Handschuhanwendung = Oil Resistant Handschuhmaterial = Nitril Hauptfarbe des Handschuhs = Blau Handschuhbeschichtung = Nitril
Die Handschuhe von Liccombe mit Baumwoll-Sicherheitsmanschette haben ein vollständig schweres Nitril und eine Beschichtung. Sie wird in der Fertigung und Montage bei Öl, bei der Handhabung von Metallkomponenten, bei schweren Handhabungsaufgaben und bei der allgemeinen Wartung eingesetzt. Es wird in 12 Paaren pro Packung 144 Paare pro Koffer geliefert.Guter Schutz gegen Abrieb Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle und Fette Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 10 | Primäre Handschuhanwendung: | Oil Resistant | Handschuhmaterial: | Nitril | Hauptfarbe des Handschuhs: | Blau | Handschuhbeschichtung: | Nitril |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, feinmechaniker handschuhe, nitrilhandschuhe blau, 2300563, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Liscombe, LN240B10, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |