| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2300643 Herst.-Nr.: TCB01P-11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 11 Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest Handschuhmaterial = Leder Hauptfarbe des Handschuhs = Grau Handschuhbeschichtung = Leder Reihe = Combat Plus
Die Handschuhe Tornado Combat plus bestehen aus einem speziell ausgewählten Spaltleder und einem vollständig integrierten, schnittfesten Futter. Er erfüllt die strengen EN388:2016-Tests und erreicht die höchste Punktzahl für Schnittfestigkeit, bleibt aber dennoch äußerst komfortabel und flexibel. Es bietet Mehrzweckschutz in der Schwerindustrie, in der Schnittfestigkeit, Ölgriff und Abriebschutz die Hauptkriterien der Risikobewertung sind. Er wird in Größe 11 mit allergenen Materialien geliefert.Hitzebeständig, bietet Hand- und Handgelenkschutz zum Schweißen Palm aus Leder für maximalen Halt selbst bei öligen Bedingungen Verstärkung in kritischen Verschleißbereichen Nahtloses, hitzebeständiges Futter Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 11 | Primäre Handschuhanwendung: | Schneidfest | Handschuhmaterial: | Leder | Hauptfarbe des Handschuhs: | Grau | Handschuhbeschichtung: | Leder | Reihe: | Combat Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochdruckdüsen, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, hitzehandschuh, 2300643, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Tornado, TCB01P11, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |