Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2301171 Herst.-Nr.: 1082301 EAN/GTIN: 4055626812731 |
| |
|
| | |
| Die flexible Lichtführung Phoenix Contact, transparent 3 mm aus PMMA (UL 94-V0) mit 6-mm-Linse. Es besteht aus kristallklarem Polycarbonat und 6 x 6 mm LED-Gehäuse und besteht aus schwarzem Polycarbonat-PC (UL 94). Diese Lichtleiter sind perfekt auf Elektronikgehäuse abgestimmt und haben eine einfache Montage auf der Leiterplatte mit Pressstiften. Sie ermöglicht einfache Visual Status- und Diagnoseanzeigen.Es ist ESD-beständig Er ist RoHS-konform |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtleiter, Polymerfaserkabel, flexibler lichtleiter, 2301171, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Phoenix Contact, 1082301, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 2,93* | € 4,41* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,22* | € 4,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,51* | € 5,25* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,54* | € 5,30* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,06* | € 7,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|